{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Quatron® | |
nazivni ⌀ D | 34 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 102 mm | |
Duljina izboja LA | 142 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 120508 44-.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 173 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235505 34 | |
Broj proizvođača | U11 53400 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |