{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 28,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 87 mm | |
za colni ⌀ | 1 1/8 col | |
Duljina izboja LA | 122 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 090408 32-.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 153 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235505 28,5 | |
Broj proizvođača | U11 52850 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, ⌀ DC m7: 28,5mm |
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
456,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | 3×D |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Nazivni ⌀ D | 28,5 | 28,5 |
Korisna duljina L1 | 87 mm | 87 mm |
Serija | KUB Quatron® | Power Drill |
za colni ⌀ | 1 1/8 col | 1 1/8 col |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |