{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 23 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 69 mm | |
za colni ⌀ | 29/32 col | |
Duljina izboja LA | 104 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 07T308 23-.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 135 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235505 23 | |
Broj proizvođača | U11 52300 |