{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 31,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D | |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 96 mm | |
Duljina izboja LA | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 090408 32-.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 185 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235502 31,5 | |
Broj proizvođača | U11 83150 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 3×D, ⌀ DC m7: 31,5mm |
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
456,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 1 |
Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
Nazivni ⌀ D | 31,5 | 31,5 |
Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Korisna duljina L1 | 96 mm | 96 mm |
Serija | KUB Quatron® | Power Drill |