WOEX 06T304 T UNI

Artikl br.: 232735 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
402 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Strategija rezanja: MTC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 06T304 T
Vrsta HB330
Rezni materijal HM
Strategija rezanja MTC
Posmak f 0,12 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232735 UNI
EAN / GTIN 4045197955159
Broj proizvođača 232735 UNI

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
275
Čelik < 750 N/mm²
P
275
Čelik < 900 N/mm²
P
275
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 232300 / 232302 / 232310.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu