WOEX 05T304 E, HB7635, tip: ST500

Artikl br.: 232640 ST500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
314 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Strategija rezanja: MTC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 05T304 E
Vrsta HB7635
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Strategija rezanja MTC
Posmak f 0,12 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232640 ST500
EAN / GTIN 4045197346575
Broj proizvođača 232640 ST500

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
275
Čelik < 750 N/mm²
P
275
Čelik < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 232300 / 232302 / 232310.

Napomena:

Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu