WOEX 040304 F, HU7310, tip: ALU

Artikl br.: 232550 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Strategija rezanja: MTC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 040304 F
Vrsta HU7310
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Strategija rezanja MTC
Posmak f 0,08 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232550 ALU
EAN / GTIN 4045197346490
Broj proizvođača 232550 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
350
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
200
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 232300 / 232302 / 232310.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


WOEX 040304 F, HU7310, tip: ALU

WOEX 040304 F, HU7310, tip: ALU

na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
9,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
13,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 040304 F WOEX 040304 F
Rezni materijal Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM)
Vrsta HU7310 HB7310
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje Okretna rezna pločica za bušenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu