WOEX 040304 S ST900

Artikl br.: 232520 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,59 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,49 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
931 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Strategija rezanja: MTC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 040304 S
    Vrsta HB7635
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Strategija rezanja MTC
    Posmak f 0,13 mm/okr
    Broj zamjena/oštrica 3
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 232520 ST900
    EAN / GTIN 4045197346469
    Broj proizvođača 232520 ST900

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    275
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    275
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    215
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    165
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Odgovara:

    GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 232300 / 232302 / 232310.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu