WOEX 030204 E INOX

Artikl br.: 232470 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,25 € / Piece
  • od 10 Piece
    11,87 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
401 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Strategija rezanja: MTC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 030204 E
Vrsta HB7635
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Strategija rezanja MTC
Posmak f 0,06 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232470 INOX
EAN / GTIN 4045197346421
Broj proizvođača 232470 INOX

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
275
Čelik < 750 N/mm²
P
275
Čelik < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 232300 / 232302 / 232310.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu