{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ D | 17,5 mm | |
Vrsta | TiN | |
Rezni materijal | HSS | |
Kut vrha | 132 stupanj | |
za tip osnovnog elementa | 13 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,17 mm/okr | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 232282 17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406096472 | |
Broj proizvođača | 232282 17,5 |