Osnovno tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem 48

Artikl br.: 232275 48
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 12×D
  • Drška: Morse konus
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    izvedba 12×D
    Drška Morse konus
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje da
    ⌀ područja Dc 48 mm - 65 mm
    Korisna duljina L1 576 mm
    Morse konus MK veličina 5
    Stezni vijci 232990 TX20
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 232275 48
    EAN / GTIN 4062406106096
    Broj proizvođača 232275 48

    Opis

    Izvedba:

    Za rupe do točnosti IT10.
    S unutarnjim hlađenjem.
    S ravnim utorima.

    Napomena:

    Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.
    Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.
    Vrijednosti posmaka f smanjiti za 10%, a vrijednosti vc za 30%.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu