Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem 48

Artikl br.: 232274 48
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • izvedba: 8×D
  • Drška: Morse konus
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

izvedba 8×D
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 48 mm - 65 mm
Korisna duljina L1 422,3 mm
Morse konus MK veličina 5
Stezni vijci 232990 TX20
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232274 48
EAN / GTIN 4062406106034
Broj proizvođača 232274 48

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.
S unutarnjim hlađenjem.
S ravnim utorima.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.
Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.
Vrijednosti posmaka f smanjiti za 5%, a vrijednosti vc za 10%.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu