Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 3×D, tip: 48

Artikl br.: 232272 48
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 3×D
  • Drška: Morse konus
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

izvedba 3×D
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 48 mm - 65 mm
Korisna duljina L1 130,1 mm
Morse konus MK veličina 5
Stezni vijci 232990 TX20
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232272 48
EAN / GTIN 4062406105914
Broj proizvođača 232272 48

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.
S unutarnjim hlađenjem.
S ravnim žlijebovima.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.
Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu