Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 3×D, tip: 36

Artikl br.: 232272 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 3×D
  • Drška: Morse konus
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

izvedba 3×D
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 36 mm - 47 mm
Korisna duljina L1 120,6 mm
Morse konus MK veličina 4
Stezni vijci 232990 TX20
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232272 36
EAN / GTIN 4062406105907
Broj proizvođača 232272 36

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.
S unutarnjim hlađenjem.
S ravnim žlijebovima.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.
Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 3×D, tip: 36

Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem, 3×D, tip: 36

na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
450,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
461,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
732,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ područja Dc 36 mm - 47 mm 36 mm - 47 mm 36 mm - 36,99 mm
Broj oštrica Z 2 2 2
izvedba 3×D 3×D 3×D
Unutarnje hlađenje da da da
Drška Morse konus ISO 9766 ISO 9766
Korisna duljina L1 120,6 mm 120,7 mm 111 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu