{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 3×D | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 18 mm - 24 mm | |
Korisna duljina L1 | 69,8 mm | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Stezni vijci | 232990 TX9 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232272 18 | |
EAN / GTIN | 4062406105884 | |
Broj proizvođača | 232272 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Tijelo svrdla MK drška, s unutarnjim hlađenjem 18
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
366,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
350,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
343,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 3×D | 3×D | 3×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | Morse konus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Korisna duljina L1 | 69,8 | 57 | 66,7 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |