Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja 25

Artikl br.: 232257 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 1,5×D
  • Drška: Morse konus
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

izvedba 1,5×D
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
⌀ područja Dc 25 mm - 35 mm
Korisna duljina L1 52,5 mm
Morse konus MK veličina 4
Stezni vijci 232990 TX15
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232257 25
EAN / GTIN 4045197717870
Broj proizvođača 232257 25

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.
S ravnim žljebovima.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.
Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu