Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 1,5×D, tip: 12

Artikl br.: 232257 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 1,5×D
  • Drška: Morse konus
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

izvedba 1,5×D
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
⌀ područja Dc 12 mm - 12,5 mm
Korisna duljina L1 18,8 mm
Morse konus MK veličina 2
Stezni vijci 232990 TX7
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232257 12
EAN / GTIN 4045197717849
Broj proizvođača 232257 12

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.
S ravnim žljebovima.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.
Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu