{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 3×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 34,9 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Stezni vijci | 232990 TX8 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232245 13 | |
EAN / GTIN | 4045197658074 | |
Broj proizvođača | 232245 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem 13
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
274,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
343,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ područja Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 3×D | 3×D | 3×D |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse konus |
Korisna duljina L1 | 34,9 | 41 | 35 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |