HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica h7 14-X mm

Artikl br.: 231650 14-X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    126,95 € / Piece
  • od 5 Piece
    105,79 € / Piece
  • Minimalna količina narudžbe 3 Piece
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Kut vrha: 135
  • Polustandardno: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija HiPer-Drill
    ⌀-područje 14,00 mm - 14,49 mm
    Vrsta HB7630
    Rezni materijal HM
    Kut vrha 135 stupanj
    Za veličinu tijela svrdla 14
    Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,15 mm/okr
    Polustandardno da
    Broj oštrica Z 2
    Broj zamjena/oštrica 1
    Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 231650 14-X
    EAN / GTIN 4062406636456
    Broj proizvođača 231650 14-X

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    200
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    200
    Aluminij > 10% Si
    N
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.
    Koncentričnost u montiranom stanju ≤ 20 µm. Za rupe do točnosti IT9.

    Napomena:

    Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5×D.
    Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.
    Vrijeme dostave: 10 radnih tjedana
    Minimalna količina narudžbe: 3 komada
    Posebna izrada po narudžbi kupca:
    Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu