HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica m7 27,5 mm

Artikl br.: 231640 27,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Kut vrha: 135
  • Polustandardno: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija HiPer-Drill
    ⌀ D 27,5 mm
    Vrsta HB7530
    Rezni materijal HM
    Kut vrha 135 stupanj
    Za veličinu tijela svrdla 27
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,4 mm/okr
    Polustandardno da
    Broj oštrica Z 2
    Broj zamjena/oštrica 1
    Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 231640 27,5
    EAN / GTIN 4045197604705
    Broj proizvođača 231640 27,5

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    130
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    110
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    100
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    90
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    75
    TOOLOX 33
    H
    40
    TOOLOX 44
    H
    35
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    30
    GG(G)
    K
    80
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.
    Koncentričnost u montiranom stanju ≤ 20 µm. Za rupe do točnosti IT9.

    Napomena:

    Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5×D.
    Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu