HiPer-Drill tijelo svrdla 33 mm

Artikl br.: 231615 33
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 8×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija HiPer-Drill
    izvedba 8×D
    Drška ISO 9766
    Primjena bušilice uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje da
    ⌀ područja Dc 33 mm - 33,99 mm
    Korisna duljina L1 272 mm
    ⌀ drške Ds 32 mm
    Duljina drške Ls 60 mm
    Stezni vijak 231999 20IP (7,5 Nm)
    Ukupna duljina L 379 mm
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 231615 33
    EAN / GTIN 4045197726018
    Broj proizvođača 231615 33

    Opis

    Izvedba:

    • Maksimalan učinak i veliki posmaci zahvaljujući optimalno postavljenoj geometriji i materijalima.
    • Točno pozicioniranje izmjenjive pločice zahvaljujući prizmatičnom uležištenju i sigurnom stezanju kroz središnju rupu.
    • Visoka koncentričnost u montiranom stanju.
    • Podupiranje drške za optimalnu stabilnost pri korištenju.

    Upotreba:

    Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

    Preporuka:

    Bušiti pilot rupu.

    Napomena:

    Ostale dimenzije do ⌀ 50,99 mm možemo isporučiti na upit.
    Stezni vijak trebate zamijeniti pri svakoj petoj izmjeni pločice.
    Smanjite vrijednosti vc za 20 %.
    Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).
    Svrdlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.
    Za procesno sigurnu primjenu svrdla potrebna je prethodna izrada pilot rupe 1,5×D sa svrdlom 231600 s jednakom veličinom i tipom umetka oštrice. Izrada pilot rupe povećava pouzdanost postupka.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu