HiPer-Drill tijelo svrdla 37 mm

Artikl br.: 231600 37
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 1,5×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija HiPer-Drill
    izvedba 1,5×D
    Drška ISO 9766
    Primjena bušilice uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje da
    ⌀ područja Dc 37 mm - 38,99 mm
    Korisna duljina L1 59 mm
    ⌀ drške Ds 40 mm
    Duljina drške Ls 70 mm
    Stezni vijak 231999 25IP
    Ukupna duljina L 182 mm
    Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 231600 37
    EAN / GTIN 4062406641313
    Broj proizvođača 231600 37

    Opis

    Izvedba:

    • Izvrsni pomaci i maksimalan učinak zahvaljujući optimalno prilagođenoj geometriji i materijalima.
    • Točno pozicioniranje uložaka oštrica zahvaljujući prizmatičnom dosjedu pločica i siguran napon zahvaljujući središnjem bušenju.
    • Visoka točnost rotacije u montiranom stanju. (Za rupe do točnosti IT9)
    • Potpora drške za optimalnu stabilnost kod uporabe.

    Upotreba:

    Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

    Napomena:

    Stezni vijak potrebno je zamijeniti kod svake pete izmjene pločice.
    Ostale dimenzije do ⌀ od 50,99 mm dostupne na upit.
    Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).
    Svrdlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu