Garnitura izmjenjivih pločica s radiusom 16/1-3

Artikl br.: 231528 16/1-3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip / Polumjer R Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB225
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231528 16/1-3
EAN / GTIN 4062406565596
Broj proizvođača 231528 16/1-3

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
250
Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
150
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zaobljene izmjenjive rezne pločice s 2 oštrice.

Upotreba:

Za konveksne radijuse na vanjskom ⌀ ili u rupama.

Odgovara:

Br. 231500 vel. 16

Sadržaj:

po 1 izmjenjiva pločica s radijusom br. 231527: Vel. 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu