NC zabušivač, 120°, za izmjenjive rezne pločice SOGT, ⌀ Ds: 20mm

Artikl br.: 231501 20
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Ds (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Zabušivač prikladan za oblik ploče: 120

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGT 11T3
⌀ drške Ds 20 mm
Unutarnje hlađenje ne
Zabušivač prikladan za oblik ploče 120
Drška Weldon drška
Kut vrha 120 stupanj
Broj oštrica Z 1
maksimalni ⌀ rupe d1 17 mm
maksimalna dubina bušenja l1 5 mm
Duljina drške h 70 mm
Ukupna duljina Lukupno 100 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice 16
Vijak za izmjenjivu pločicu 231540_TX15 (2,5 Nm)
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231501 20
EAN / GTIN 4045197644305
Broj proizvođača 231501 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S prihvatom Weldon.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu