DUO-LOCK ručni ključ 9,5 mm

Artikl br.: 229930 9,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Duljina ključa SW (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 9,5 mm
    Duljina D (L) 199 mm
    DUO-LOCK prihvat DL12
    Vrsta proizvoda Ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 229930 9,5
    EAN / GTIN 4034221167736
    Broj proizvođača 84.647.DL12

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu