{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX7 | |
Navoji | M2,5 | |
Duljina D (L) | 6 mm | |
Stezni moment | 0,8 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 229915 | |
EAN / GTIN | 4059782501409 | |
Broj proizvođača | 5673547 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Stezni vijak
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
5,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
337 dijelovi na zalihi
6,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi
6,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
14,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX7 | 8IP | 8IP | 7IP |
Stezni moment | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
Navoji | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 |
Duljina D (L) | 6 | 5,5 | 6 | 6,3 |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |