{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | SW5 | |
Navoji | M8 | |
Duljina D (L) | 17 mm | |
Stezni moment | 24,5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 229911 | |
EAN / GTIN | 4059782501751 | |
Broj proizvođača | 5673275 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stezni vijak
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
8,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
26,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
6,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
264 dijelovi na zalihi
12,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
18,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | SW5 | SW4 | SW4 | 25IP | 30IP |
Stezni moment | 24,5 Nm | 24,5 Nm | 24,5 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
Navoji | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Duljina D (L) | 17 mm | 14,2 mm | 16 mm | 23 mm | 25 mm |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |