{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX20 | |
Navoji | M6 | |
Duljina D (L) | 14 mm | |
Stezni moment | 6 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 229910 | |
EAN / GTIN | 4059782502611 | |
Broj proizvođača | 5672329 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stezni vijak
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
6,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
6,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX20 | TX20 |
Stezni moment | 6 Nm | 5 Nm |
Navoji | M6 | M6 |
Duljina D (L) | 14 mm | 16,2 mm |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak |