{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX10 | |
Navoji | M3,5 | |
Duljina D (L) | 9 mm | |
Stezni moment | 2,1 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 229903 | |
EAN / GTIN | 4059782502581 | |
Broj proizvođača | 5672372 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stezni vijak
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
15,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi
14,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX10 | 10IP |
Stezni moment | 2,1 | 2,2 |
Navoji | M3,5 | M3,5 |
Duljina D (L) | 9 | 9,5 |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak |