{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 1 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 2 | |
Visina utora ap | 18 mm | |
Vijenac ⌀ d1 | 21 mm | |
Duljina izboja L1 | 47 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 120 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU130608 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Oznaka proizvođača | ETS D40-18-W32-XN13 | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 227700 40/1 | |
EAN / GTIN | 7291075332865 | |
Broj proizvođača | 3106542 |