BDMT 170408 ER-N3, PR1810, Tip: GG

Artikl br.: 227682 GG
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 170408 ER-N3
Tip GG
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta PR1810
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,09 − 0,2 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227682 GG
EAN / GTIN 4960664026432

Tablica aplikacija

GG(G)
K
180
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Glodala se opremaju jednakim brojem izmjenjivih pločica oblika N3 i N4. Pazite na upute za pozicioniranje na glodačoj glavi.
Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu