{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 50 mm | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 170408 | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 4 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 20 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 74 mm | |
Duljina izboja L1 | 88 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 161 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 1704 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227653 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526383 | |
Broj proizvođača | THN03925 |