{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 170416 ER-JT | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 1,6 mm | |
Vrsta | PR1225 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,09 − 0,22 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 227539 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664609499 | |
Broj proizvođača | TKB00407 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() BDMT 170416 ER-JT ST1400
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
18,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
490 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 1,6 | 1,6 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 170416 ER-JT | APMT 133516 SR |
Rezni materijal | HM | HM |
Vrsta | PR1225 | HB7510 |
Tip | ST1400 | ST1400 |
Posmak fz po zubu | 0,09 − 0,22 | 0,15 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |