BDMT 170404 ER-JT ST1400

Artikl br.: 227536 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 170404 ER-JT
    Tip ST1400
    Kutni radijus 0,4 mm
    Vrsta PR1225
    Rezni materijal HM
    Posmak fz po zubu 0,09 − 0,22 mm
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 227536 ST1400
    EAN / GTIN 4960664609468
    Broj proizvođača TKB00404

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    200
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    140
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    180
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D.
    Točno 90° do ap = 9 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    BDMT 170404 ER-JT  ST1400

    BDMT 170404 ER-JT ST1400

    na zahtjev
    Na zalihi
    14 dijelovi na zalihi
    18,03 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    3.975 dijelovi na zalihi
    od 1  Komadi
    17,24 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    od 10  Komadi
    14,36 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Kutni radijus 0,4 0,4
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 170404 ER-JT APMX 16..04 TR
    Rezni materijal HM HM
    Vrsta PR1225 HB7515
    Tip ST1400 ST1400
    Posmak fz po zubu 0,09 − 0,22 0,14
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu