Kutna glodača glava 90° MEC17 32/3 mm

Artikl br.: 227515 32/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 32 mm
Broj oštrica Z 3
Izvedba drške s navojem
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 15,7 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
Prihvatni navoj M M16
⌀ D3 25 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 57 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
Kut uranjanja αmaks 0,61 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 23,6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BDMT 170408
Vijak za izmjenjivu pločicu 229709 (T15; 3,5 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227515 32/3
EAN / GTIN 4960664672950
Broj proizvođača THN03520

Opis

Izvedba:

Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.
Mali broj reznih oštrica.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kutna glodača glava 90° MEC17  32/3 mm

Kutna glodača glava 90° MEC17 32/3 mm

na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
309,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
371,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
330,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvatni navoj M M16 M16 M16
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova Kutno glodanje Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje
Unutarnje hlađenje da da da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BDMT 170408 LO.U0904.. ZDHT 1505
Izvedba drške s navojem s navojem s navojem
⌀ reza DC 32 mm 32 mm 32 mm
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu