{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 15,7 mm | |
Duljina izboja L1 | 36 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 92 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 43 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,86 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 16,6 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BDMT 170408 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227505 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664406647 | |
Broj proizvođača | THN63251 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MEC17, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 25/2mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
280,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
303,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
201,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
205,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 36 mm | 31 mm | 44 mm | 44 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 92 mm | 105 mm | 100 mm | 100 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BDMT 170408 | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška | Weldon drška | Weldon drška |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |