Kutna glodača glava 90° MECH11 50/6 mm

Artikl br.: 227455 50/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 50 mm
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje ne
ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 11T308
učinkovit broj oštrica Zeff 6
Broj izmjenjivih okretnih pločica 30
maksimalna dubina reza ap maks 46 mm
Ukupna duljina Lukupno 63 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BDMT 11T308
Vijak za izmjenjivu pločicu 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227455 50/6
EAN / GTIN 4960664526406
Broj proizvođača THN03963

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine ae pri jednakim dubinama rezanja ap. Visoka produktivnost moguća i na manje učinkovitim strojevima.