Kutna glodača glava 90° MECH11 40/4 mm

Artikl br.: 227455 40/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 40 mm
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje ne
ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 11T308
učinkovit broj oštrica Zeff 4
Broj izmjenjivih okretnih pločica 16
maksimalna dubina reza ap maks 37 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BDMT 11T308
Vijak za izmjenjivu pločicu 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227455 40/4
EAN / GTIN 4960664526390
Broj proizvođača THN03960

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine ae pri jednakim dubinama rezanja ap. Visoka produktivnost moguća i na manje učinkovitim strojevima.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kutna glodača glava 90° MECH11  40/4 mm

Kutna glodača glava 90° MECH11 40/4 mm

na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
1.066,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
1.043,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj izmjenjivih okretnih pločica 16 16
učinkovit broj oštrica Zeff 4 4
Ukupna duljina Lukupno 50 55
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BDMT 11T308 AP.. 1335..
⌀ reza DC 40 40
Kut rezne oštrice κ 90 90
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava Kutna glodača glava

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu