{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 11T308 | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 4 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 24 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 55 mm | |
Duljina izboja L1 | 64 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 126 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BDMT 11T308 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227453 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526345 | |
Broj proizvođača | THN03910 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MECH11 40/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
1.046,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
1.366,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 24 | 24 |
Duljina izboja L1 | 64 | 69 |
učinkovit broj oštrica Zeff | 4 | 4 |
Primjena glodala | Glodanje uglova | Kutno glodanje |
Ukupna duljina Lukupno | 126 | 131 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BDMT 11T308 | LO.U0904.. |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |