Kutna glodača glava 90° MECH11, Weldon drška, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

Artikl br.: 227453 25/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 25 mm
Izvedba drške Weldon drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 11T308
učinkovit broj oštrica Zeff 2
Broj izmjenjivih okretnih pločica 8
maksimalna dubina reza ap maks 37 mm
Duljina izboja L1 46 mm
Ukupna duljina Lukupno 104 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BDMT 11T308
Vijak za izmjenjivu pločicu 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227453 25/2
EAN / GTIN 4960664526314
Broj proizvođača THN03900

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine ae pri jednakim dubinama rezanja ap. Visoka produktivnost moguća i na manje učinkovitim strojevima.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kutna glodača glava 90° MECH11, Weldon drška, ⌀ D / Z<sub>eff</sub>: 25/2mm

Kutna glodača glava 90° MECH11, Weldon drška, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
565,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
574,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
522,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
343,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
811,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj izmjenjivih okretnih pločica 8 6 6 3 10
Duljina izboja L1 46 mm 45 mm 52 mm 50 mm 54 mm
učinkovit broj oštrica Zeff 2 2 2 2 2
Izvedba drške Weldon drška Weldon drška Weldon drška Weldon drška Weldon drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj
maksimalna dubina reza ap maks 37 mm 30 mm 28 mm 19 mm 39 mm
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava Kutna glodača glava Kutna glodača glava Kutna glodača glava Kutna glodača glava

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu