Kutna glodača glava 90° MECH11 25/2 mm

Artikl br.: 227450 25/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 25 mm
Izvedba drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 11T308
učinkovit broj oštrica Zeff 2
Broj izmjenjivih okretnih pločica 8
maksimalna dubina reza ap maks 37 mm
Duljina izboja L1 46 mm
Ukupna duljina Lukupno 120 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BDMT 11T308
Vijak za izmjenjivu pločicu 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227450 25/2
EAN / GTIN 4960664503742
Broj proizvođača THN03800

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine ae pri jednakim dubinama rezanja ap. Visoka produktivnost moguća i na manje učinkovitim strojevima.