{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 070308 ER-JS | |
Tip | INOX | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | PR1535 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak fz po zubu | 0,05 − 0,08 mm | |
Vrsta | PR1535 | |
Prevlaka | prevučena | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 227150 INOX | |
EAN / GTIN | 4960664731176 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMT 070308 ER-JS, PR1535, Tip: INOX
na zahtjev
Na zalihi
292 dijelovi na zalihi
17,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.981 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.915 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
675 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23.653 dijelovi na zalihi
15,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.365 dijelovi na zalihi
17,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
552 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.621 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.114 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 070308 ER-JS | APMT 180508 ER | APMT 133508 ER | APMT 060208 ER | APMX 16..08 PDER | APMT 100308 TR | APMT 060208 ER | APMT 133508 ER | APMT 180508 ER |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | PR1535 | HB7630 | HB7630 | HB7630 | HB7635 | HB7635 | HB8630 | HB8630 | HB8630 |
Tip | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX |
Posmak fz po zubu | 0,05 − 0,08 mm | 0,2 mm | 0,18 mm | 0,08 mm | 0,15 mm | 0,12 mm | 0,08 mm | 0,18 mm | 0,2 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |