Kutna glodača glava 90° MFWN 63/4 mm

Artikl br.: 225600 63/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Ukopavanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 63 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Ukopavanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
maksimalna dubina reza ap maks 8 mm
Duljina izboja L1 30 mm
Ukupna duljina Lukupno 110 mm
⌀ drške Ds h6 32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WNMU 0806..
Vijak za izmjenjivu pločicu 229700 (T15; 4,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 225600 63/4
EAN / GTIN 4960664647408
Broj proizvođača THN04651

Opis

Izvedba:

Kutna glodača glavas dvostranim izmjenjivim reznim pločicama.
Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvođenje odvojenih čestica kao i geometrija te kut rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu