LOMU...08ER-GM 10

Artikl br.: 225240 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina izmjenjive rezne pločice Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice LOMU...08ER-GM
Tip GG
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta PR1510
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,06 mm - 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 225240 10
EAN / GTIN 4960664648788
Broj proizvođača TLA04350

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjive rezne pločice s MEGACOAT prevlakom i 4 rezne oštrice − dvostrana izvedba. Radi velikog aksijalnog prednjeg kuta alata do 10° sila rezanja je znatno smanjena.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae=0,3 x D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu