Kutna glodača glava 90° MEW 63/5 mm

Artikl br.: 225210 63/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Ukopavanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 63 mm
    Broj oštrica Z 5
    Izvedba drške s provrtom
    Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
    Primjena glodala Ukopavanje; Glodanje uglova
    Unutarnje hlađenje da
    maksimalna dubina reza ap maks 15 mm
    Ukupna duljina Lukupno 40 mm
    ⌀ prihvatne rupe 22 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LOMU..
    Veličina izmjenjive rezne pločice 15
    Vijak za izmjenjivu pločicu 229714 (15IP; 3,5 Nm)
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 225210 63/5
    EAN / GTIN 4960664648696
    Broj proizvođača THN05182

    Opis

    Izvedba:

    Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu