{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | PNMU 1205 ANER-SM | |
Tip | ST1400 | |
Vrsta | PR1525 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,07 − 0,27 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 10 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 222806 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664671212 | |
Broj proizvođača | TLB05054 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
PNMU 1205 ANER-SM, PR1525, tip: ST1400
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
36,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
801 dijelovi na zalihi
21,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.130 dijelovi na zalihi
18,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 10 | 5 | 5 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | PNMU 1205 ANER-SM | POMX 10T5ZEER M | POMX 0704ZEER M |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Vrsta | PR1525 | HB9540 | HB9540 |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Posmak fz po zubu | 0,07 − 0,27 mm | 1 mm | 0,9 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |