SOMT....20ER-GM 14

Artikl br.: 222076 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT140520-ER-GM
Tip S
Kutni radijus 2 mm
Vrsta CA6535
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 3,5 mm
Posmak fz po zubu 0,5 − 1,2 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Veličina izmjenjive rezne pločice 14
Debljina pločica 5,56 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 222076 14
EAN / GTIN 4960664708291
Broj proizvođača TMA05627

Tablica aplikacija

Inconel
S
30
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

Upotreba:

FL geometrija je prvi izbor za opću obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu