SOMT....20ER-GM, PR1810, Tip: 10

Artikl br.: 222075 10
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT100420ER-GM
Tip GG
Kutni radijus 2 mm
Vrsta PR1810
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 3 mm
Posmak fz po zubu 0,5 − 2 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Veličina izmjenjive rezne pločice 10
Debljina pločica 4,76 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 222075 10
EAN / GTIN 4960664026906

Tablica aplikacija

GG(G)
K
180
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

Upotreba:

FL geometrija je prvi izbor za opću obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu