{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT140520-ER-GM | |
Tip | INOX | |
Kutni radijus | 2 mm | |
Vrsta | PR1835 | |
Rezni materijal | HM | |
Programirani radijus pri ap maks | 3,5 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,5 − 1,8 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 14 | |
Debljina pločica | 5,56 mm | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 222073 14 | |
EAN / GTIN | 4960664029396 |