{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Oblik drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije | 3,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 60 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 117 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 33 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,79 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 7,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | |
veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
Vijak za okretnu pločicu | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 222055 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707539 | |
Broj proizvođača | THN07630 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |